- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- メスフラスコ ラックのおすすめ人気ランキング
メスフラスコ ラックのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新112件の「メスフラスコ ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラスコホルダー」、「薬品 転倒防止」、「メスフラスコ 乾燥」などの商品も取り扱っております。
安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。
トラスコ品番
418-2260
型番
2389
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
390×295×50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。
名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
257
奥行(mm)
144
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)
35×21穴、40×14穴
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
316×466×360
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容
本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式
外形寸法(mm)
215×145×135
内径(Φmm)
6マス60×60、12マス45×40
内高(mm)
85
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質
(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)
389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など
材質
本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン
寸法(mm)
280×190×330
架数
メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質
【本体・水受け】ステンレス(SUS304)
スリット幅(mm)
10・22
12小間に分かれたパーツトレーです。1つあたりの小間内寸法は91×99(mm)です。
材質
塩ビ
型番
9058
内寸法(縦×横)(mm)
91×99(12小間)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
434×337×70
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
底の水受け皿は容易に取り外しできます。
仕様
フック(mm):76×72本、127×18本
材質
ラック/スチール(ビニールコート)、トレー/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
462×182×525
アズワン品番
3-8575-01
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
277
奥行(mm)
257
材質
PP(ポリプロピレン)
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。
ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質
SUS304
アズワン品番
4-148-01
寸法(mm)
400×600×1000
1組
¥75,600
税込¥83,160
当日出荷